Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; OR; Ch: 2; IN: 4; CMOS; THT; DIP14; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; OR; Ch: 2; IN: 4; CMOS; THT; DIP14; CD4000
IC: digital; OR; Ch: 2; IN: 4; CMOS; THT; DIP14; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4072BE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4072BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
OR-Gate
OR-Gatter
4000 cmos
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 4
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Gate-Art: OR
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,43*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,87*
25
€ 8,95*
ab € 0,61*
€ 1,29*
2 Tage
697
1
€ 14,99*
ab € 0,779*
€ 1,412*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.