Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Flipflop D; Ch: 4; CMOS; THT; DIP16; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Flipflop D; Ch: 4; CMOS; THT; DIP16; CD4000
IC: digital; Flipflop D; Ch: 4; CMOS; THT; DIP16; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD40175BE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40175BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
d flip-flop
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP16
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Auslösung: Synchronisation über positive Impulsflanke
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Flipflop D
Familie: CD4000
Weitere Suchbegriffe: flip flop
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,08*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,206*
€ 1,087*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,75*
€ 1,578*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,087*
€ 1,29353
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,429*
€ 0,51051
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.