Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SOP14; CD4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SOP14; CD4000
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SOP14; CD4000
Artikel-Nr.:
     2805-CD4011BM
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4011BM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NAND-Gate
NAND-Gatter
Inverter-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOP14
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Weitere Suchbegriffe: NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos nand, nand gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.