Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 2; CMOS; THT; DIP8; OUT: Open Drain


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 2; CMOS; THT; DIP8; OUT: Open Drain
IC: digital; NAND; Ch: 2; IN: 2; CMOS; THT; DIP8; OUT: Open Drain
Artikel-Nr.:
     2805-CD40107BE
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40107BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Gehäuse: DIP8
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Ausgangs-Art: Open Drain
Gate-Art: NAND
Technologie: CMOS
Familie: CD4000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,60*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,66*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,97*
1 Tag
108
3
Frei Haus
ab € 0,68*
€ 1,07*
1 Tag
820
1
€ 14,99*
ab € 0,616*
€ 1,133*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.