Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel für CD-Wechsler; Pioneer; 5,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel für CD-Wechsler; Pioneer; 5,5m
Kabel für CD-Wechsler; Pioneer; 5,5m
Artikel-Nr.:
     2805-CD.PIONEER
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     CD19-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Wechsler
CD-Wechsler-Kabel
cd-wechsler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: PER.PIC.
Kabellänge: 5,5m
Passend für - Radiomarke: Pioneer
Car-Audio Zubehör-Typ: Kabel für CD-Wechsler
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,45*
€ 27,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.