Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100nF; 100V; Y5V; -20÷80%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 100nF; 100V; Y5V; -20÷80%; THT; 5mm
Kondensator: Keramik; 100nF; 100V; Y5V; -20÷80%; THT; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CCK-100N
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CCK-100N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tht 100nf
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.