Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CC0805KRX7R9104
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805KRX7R9BB104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 4,00*
ab € 0,00719*
€ 0,01353*
1 Tag
4663499
4000
€ 14,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0174*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00398*
€ 0,02445*
1 Tag
6401
100
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0305*
1 Tag
3867
100
€ 5,95*
ab € 0,0213*
€ 0,0328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02445*
€ 0,0291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00877*
€ 0,01044
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00661*
€ 0,00787
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00625*
€ 0,00744
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00585*
€ 0,00696
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,00544*
€ 0,00647
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0053*
€ 0,00631
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00478*
€ 0,00569
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00469*
€ 0,00558
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00398*
€ 0,00474
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,445* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.