Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CC0603KPX7R9223
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KPX7R9BB223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30000
15000
Frei Haus
ab € 0,00842*
€ 0,00869*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,00538*
€ 0,01816*
2 Tage
14380
10
€ 5,95*
ab € 0,0421*
€ 0,0896*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01816*
€ 0,02161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01644*
€ 0,01956
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00954*
€ 0,01135
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0063*
€ 0,0075
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00593*
€ 0,00706
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00538*
€ 0,0064
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,816* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R9BB223
ab € 0,0053*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.