Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 3,2mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT3.2/BOX-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 3.2 BOX BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 15m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 3,2mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 1,6mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 15m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.