Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 18,5mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 18,5mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 18,5mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT18.0-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 18,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 9mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4467* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,97*
€ 118,9643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,20*
€ 116,858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,26*
€ 91,9394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,40*
€ 64,736
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,78*
€ 61,6182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,67*
€ 53,1573
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.