Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 15,5mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 15,5mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; kleberfrei; 2: 1; 15,5mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-HFT15.0-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-HFT(2X) 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Rolle
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 15,5mm
Schrumpffaktor: 2:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 7,5mm
Ausführung: kleberfrei
Packungsinhalt: 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,3941* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,45*
€ 101,6855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,46*
€ 100,5074
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,39*
€ 76,6241
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,33*
€ 57,5127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,41*
€ 46,8979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.