Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 6,4mm; schwarz; Polyolefin


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 6,4mm; schwarz; Polyolefin
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 3: 1; 6,4mm; schwarz; Polyolefin
Artikel-Nr.:
     2805-CB-DWT6.4-3/BOX-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-DWT(3X) 6.4 BOX
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Verpackungs-Art: Karton
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 6,4mm
Schrumpffaktor: 3:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 2,13mm
Ausführung: mit Kleber
Packungsinhalt: 3,5m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,52*
€ 12,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,70*
€ 7,97
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.