Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1000mm; schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1000mm; schwarz
Schrumpfschlauch; mit Kleber; 4: 1; 12mm; L: 1000mm; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CB-DWT12-4X/1M-BK
Hersteller:
     CYG/KTG
Herst.-Nr.:
     CB-DWT(4X) 12.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CYG/KTG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...125°C
Material: Polyolefin
Länge: 1m
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfschlauch
Mindestdurchmesser vor Schrumpfen: 12mm
Schrumpffaktor: 4:1
Durchmesser nach Schrumpfen: 3mm
Ausführung: mit Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,22*
€ 8,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,87*
€ 8,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,52*
€ 7,76
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,35*
€ 2,80
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.