Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; I2C,SMBus; 3÷5,5VDC; QFN16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; I2C,SMBus; 3÷5,5VDC; QFN16
IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; I2C,SMBus; 3÷5,5VDC; QFN16
Artikel-Nr.:
     2805-CAP1298-1-A4-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CAP1298-1-A4-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Berührungssensor
Touch Sensor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QFN16
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Interface: I2C;SMBus
Anzahl Kanäle: 8
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: proximity detection;signal guard
Integrierten Schaltkreises-Art: kapazitiver Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14422
€ 14,99*
ab € 0,985*
€ 1,81*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 1,96*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.