Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; I2C; 3÷5,5VDC; TDFN8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; I2C; 3÷5,5VDC; TDFN8
IC: driver/sensor; kapazitiver Sensor; I2C; 3÷5,5VDC; TDFN8
Artikel-Nr.:
     2805-CAP1293-1-AC3-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CAP1293-1-AC3-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Berührungssensor
Touch Sensor
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: TDFN8
Versorgungsspannung: 3...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver/sensor
Interface: I2C
Anzahl Kanäle: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: proximity detection;signal guard
Integrierten Schaltkreises-Art: kapazitiver Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2781
€ 14,99*
ab € 0,596*
€ 1,122*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.