Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz: 5-polig; NO x5; 110VAC; 10A; CAD,TeSys D; -40÷70°C; W: 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschütz, 5S, 110V 50/60Hz
Hilfsschütz, 5S, 110V 50/60Hz
Hilfsschütz, 5S, 110V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     2805-CAD50F7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     CAD50F7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Montage: für Frontplatten;für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -40...70°C
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Breite: 45mm
Höhe: 77mm
Isolationsspannung: 690V
Kontaktkonfiguration: NO x5
Betriebsstrom max.: 10A
Schütz-Typ: 5-polig
Schützserie: TeSys D;CAD
Steuerspannung: 110V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,25*
€ 34,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,41*
€ 35,52*
€ 5,46*
ab € 27,10*
€ 36,64*
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 37,38*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,87*
€ 66,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.