Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC; 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC; 3m
Kabel; 2x0,75mm2; CEE 7/16 (C) Stecker,IEC C7 weiblich; PVC; 3m
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-704-3.0WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Leitungs-Art: H03VVH2-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 2,5A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: CEE 7/16 (C) Stecker;IEC C7 weiblich
Buchsenanzahl: 1
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Kabelaufbau: 2x0,75mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1809
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,34*
€ 3,61*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 6,37*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,19*
€ 15,84*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,86*
€ 29,93*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.