Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,RCA-Stecker x2; 5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,RCA-Stecker x2; 5m; schwarz
Kabel; Jack 3,5mm 3pin Stecker,RCA-Stecker x2; 5m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CABLE-458/5
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Hersteller: Goobay
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 5m
Verbindungskabel-Typ: Jack - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: RCA-Stecker x2;Jack 3,5mm 3pin Stecker
Ausführung: stereo
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
690
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,92*
€ 1,50*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,93*
€ 1,52*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,73*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,11*
€ 2,93*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.