Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100kΩ; 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100kΩ; 250mW
Potentiometer: für den Einbau; 1-Drehung,liegend; 100kΩ; 250mW
Artikel-Nr.:
     2805-CA14V-100K
Hersteller:
     ACP Technologies
Herst.-Nr.:
     CA14NV12,5-100KA2020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 0,25w
Hersteller: ACP
Montage: THT
Mechanische Haltbarkeit: 1000 Zyklen
Ausgangsraster: 12,5x10mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Leistung: 0,25W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: 14x14x6mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC
Potentiometerstandard: 14mm
Potentiometer-Typ: für den Einbau
Charakteristik: linear
Mechanischer Drehwinkel: 265 ±5°
Elektrischer Drehwinkel: 245 ±20°
Drehmoment: <2,5Ncm
Pfadmaterial: Kohle
Potentiometer-Art: 1-Drehung;liegend
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer acp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,138*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.