Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; Plexiglas PMMA; transparent; 39÷63°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CA12012
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12012_LAURA-O-PIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusefarbe: weiss
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 22x22mm
Höhe: 13,1mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED OSRAM;LED SEOUL;LED LUMILEDS;LUXEON Rebel;LUXEON Rebel ES;LUXEON Z ES;OSLON Square EC;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;Double Dome (GM2BB);LUXEON H50-2;OSLON Square PC;LUXEON IR Domed 150;LUXEON IR Domed 60;LUXEON IR Domed 90;SFH 4715S;SFH 4725S
Leuchtwinkel: 39...63°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;Z5;XB-D;NCSxx19B
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: LAURA
Form: quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
180
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,11*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 3,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 540 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.