Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 32÷41°; H: 9,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 32÷41°; H: 9,7mm
Linse für LED; rund; Plexiglas PMMA; transparent; 32÷41°; H: 9,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-CA11052
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11052_TINA2-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: schwarz
Befestigung: selbstklebendes Band
Material: Plexiglas PMMA
Durchmesser: 16,1mm
Höhe: 9,7mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED SEOUL;H35B0 (LEMWA32);H35C0 (LEMWA33);H35C1 (LEMWA33)
Leuchtwinkel: 32...41°
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;XT-E;XP-E-HEW
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: TINA2
Form: rund
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
230
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,89*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 115 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 230 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.