Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: rund; Stecker; PIN: 4; weiblich; Leitungen; 18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: rund; Stecker; PIN: 4; weiblich; Leitungen; 18A
Steckverbinder: rund; Stecker; PIN: 4; weiblich; Leitungen; 18A
Artikel-Nr.:
     2805-CA0161B01305012
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     CA0161B01305012
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: rund
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennstrom: 18A
Dichtheitsklasse: IP65;IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: ECOMATE (C016)
Steckverbinder-Ausgangssystem: 3+PE
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Material für Leitungsisolation: PUR
Kabellänge: 5m
Elektrische Montage: Leitungen
Herstellerserie: eco|mate
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.