Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aux-Adapter; Jack 3,5mm; Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aux-Adapter; Jack 3,5mm; Volvo
Aux-Adapter; Jack 3,5mm; Volvo
Artikel-Nr.:
     2805-C9655-SPJ
Hersteller:
     PER.PIC.
Herst.-Nr.:
     C9655-SPJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Hersteller: PER.PIC.
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm
Passend für - KFZ-Marke: Volvo
Passend für - KFZ-Modell: Volvo 2005->
KFZ-Steckverbinder-Typ: Aux-Adapter
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PERPIC:
PERPIC
Weitere Suchbegriffe: aux adapter 3,5mm, aux adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.