Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 10uF; 470V; Ø35x78mm; -25÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C878BF35100AA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35100AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø35x78mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3mm
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 470V
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: C87
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 86 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.