Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Mikrocontroller 8051; Interface: SPI,UART; 2,7÷3,6VDC; QFP48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Mikrocontroller 8051; Interface: SPI,UART; 2,7÷3,6VDC; QFP48
IC: Mikrocontroller 8051; Interface: SPI,UART; 2,7÷3,6VDC; QFP48
Artikel-Nr.:
     2805-C8051F230-GQ
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F230-GQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Hersteller: SILICON LABS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFP48
Versorgungsspannung: 2,7...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Mikrocontroller 8051
Interface: SPI;UART
Komparatorenanzahl: 2
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 32
Anzahl Timer 16bit: 3
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;ADC Eingangsverstärkung
Erinnerung: 8kB FLASH;768B SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.