Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,68uF; 450VAC; 850VDC; ±5%; Ø20,5x33mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,68uF; 450VAC; 850VDC; ±5%; Ø20,5x33mm
Kondensator: Polyester; 0,68uF; 450VAC; 850VDC; ±5%; Ø20,5x33mm
Artikel-Nr.:
     2805-C4GAMUC3680AA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4GAMUC3680AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø20,5x33mm
Max. Betriebsspannung: 850V DC;450V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 0,68µF
Impulsresistenz: 210V/μs
Betriebsstrom max.: 9A
ESR Widerstand: 4,2mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.364,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 2,36414* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.499,70*
€ 2.974,643
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.478,49*
€ 2.949,4031
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.411,94*
€ 2.870,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.376,90*
€ 2.828,511
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.364,14*
€ 2.813,3266
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.