Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,033uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø19x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,033uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø19x44mm
Kondensator: Polyester; 0,033uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø19x44mm
Artikel-Nr.:
     2805-C4CAYUC2330AA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4CAYUC2330AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø19x44mm
Max. Betriebsspannung: 750V AC;3kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 2,1kV/μs
Betriebsstrom max.: 6A
ESR Widerstand: 25,7mΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,91*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 4,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.