Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,022uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø17x33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,022uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø17x33mm
Kondensator: Polyester; 0,022uF; 750VAC; 3000VDC; ±5%; Ø17x33mm
Artikel-Nr.:
     2805-C4CAYUC2220AA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4CAYUC2220AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø17x33mm
Max. Betriebsspannung: 750V AC;3kV DC
Kondensator-Typ: Polyester
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 22nF
Impulsresistenz: 2,1kV/μs
Betriebsstrom max.: 5A
ESR Widerstand: 41,6mΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,43*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 4,18*
1 Tag
883
1
€ 14,99*
ab € 2,03*
€ 5,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.