Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polyester; 0,47uF; 630VAC; 2000VDC; ±5%; Ø33,5x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polyester; 0,47uF; 630VAC; 2000VDC; ±5%; Ø33,5x44mm
Kondensator: Polyester; 0,47uF; 630VAC; 2000VDC; ±5%; Ø33,5x44mm
Artikel-Nr.:
     2805-C4CAWUD3470AA1J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4CAWUD3470AA1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø33,5x44mm
Max. Betriebsspannung: 2kV DC;630V AC
Kondensator-Typ: Polyester
Ausgänge: axial
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 700V/μs
Betriebsstrom max.: 12A
ESR Widerstand: 4,8mΩ
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 6,92*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,23*
€ 9,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.