Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 27uF; ESR: 2,2mΩ; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 27uF; ESR: 2,2mΩ; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 27uF; ESR: 2,2mΩ; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-C4AF7EW5270T3AK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF7EW5270T3AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 52,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 57,5x56x45mm
Max. Betriebsspannung: 350V AC;700V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 27µF
Impulsresistenz: 50V/μs
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 1,22kA
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 33,3A
ESR Widerstand: 2,2mΩ
Herstellerserie: C4AF
Kondensator-Art: DC-Link
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 25,11*
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 13,38*
€ 25,75*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 30,90*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.