Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 47uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 1,9mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 47uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 1,9mΩ
Kondensator: Polypropylen; 47uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 1,9mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-C44PRGR5470RASK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PRGR5470RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 28mm
Betriebstemperatur: -40...80°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø65x247mm
Max. Betriebsspannung: 640V AC;1400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 47µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;25/70/56
Betriebsstrom max.: 55A
ESR Widerstand: 1,9mΩ
Herstellerserie: C44P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.