Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 15uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 2,5mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C44PRGR5150RASK
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PRGR5150RASK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 28mm
Betriebstemperatur: -40...80°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø65x117mm
Max. Betriebsspannung: 640V AC;1400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 15µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;25/70/56
Betriebsstrom max.: 35A
ESR Widerstand: 2,5mΩ
Herstellerserie: C44P
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 32,63*
€ 52,13*
9
Frei Haus
ab € 49,15*
€ 66,63*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 40,19*
€ 75,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.