Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 150uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 2,8mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 150uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 2,8mΩ
Kondensator: Polypropylen; 150uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 2,8mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-C44PKGR6150AASJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44PKGR6150AASJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 28mm
Betriebstemperatur: -25...70°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø65x247mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;440V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 150µF
Klimakategoria: IEC 60068-1;25/70/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Kondensatoreneigenschaften: lange Lebensdauer;Überspannungsschutz
Betriebsstrom max.: 45A
ESR Widerstand: 2,8mΩ
Herstellerserie: C44P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,08*
€ 127,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.