Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100pF; 50V; C0G (NP0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100pF; 50V; C0G (NP0)
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100pF; 50V; C0G (NP0)
Artikel-Nr.:
     2805-C317C101J1G5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C101J1G5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0966*
€ 0,2896*
1 Tag
11376
10
€ 14,99*
ab € 0,0826*
€ 0,3081*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2896*
€ 0,34462
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1213*
€ 0,14435
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,896* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
K101J15C0GH5TH5
ab € 0,0476*
Ähnlich
Vishay
K101J15C0GH5UH5
ab € 0,0507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.