Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 30uF; 470VAC; Ø45x94,5mm; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 30uF; 470VAC; Ø45x94,5mm; ±5%
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 30uF; 470VAC; Ø45x94,5mm; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-C274AC35300SA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35300SA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø45x94,5mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Fassungsvermögen: 30µF
Betriebsspannung: 470V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: C27
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
8
€ 5,90*
ab € 343,73*
€ 376,96*
1
Frei Haus
ab € 549,14*
€ 629,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 376,96*
€ 448,5824
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,49*
€ 434,9331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 343,73*
€ 409,0387
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 6,8746* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 3.015,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.