Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 1,5uF; 470VAC; Ø25x56,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 1,5uF; 470VAC; Ø25x56,5mm
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 1,5uF; 470VAC; Ø25x56,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-C274AC24150AA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC24150AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø25x56,5mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Fassungsvermögen: 1,5µF
Betriebsspannung: 470V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: C27
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 162 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.