Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 1kV; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 1kV; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1825
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 1kV; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1825
Artikel-Nr.:
     2805-C1825X333JDGACAUTO
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1825X333JDGACAUTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 33nF
Betriebsspannung: 1kV
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4564
Gehäuse - Zoll: 1825
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,50*
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 2,18*
€ 3,06*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,10*
€ 6,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 765,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.