Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 4,7uF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-C1812C475K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C475K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 4,7µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Alias: C1812C475K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,61*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,304*
€ 1,213*
1 Tag
62208
10
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 1,474*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,213*
€ 1,44347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,133*
€ 1,34827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.