Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1812


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1812
Artikel-Nr.:
     2805-C1812C474K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1812C474K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 4532
Gehäuse - Zoll: 1812
Alias: C1812C474K5RAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22295
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,299*
€ 0,795*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 4,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1812C474KARACTU
ab € 0,392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.