Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe E6; mit Klemme; PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe E6; mit Klemme; PG16
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe E6; mit Klemme; PG16
Artikel-Nr.:
     2805-C146-10F0065001
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610F0065001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse 6 polig
Hersteller: AMPHENOL
Gehäuse: Größe E6
Gehäusematerial: Aluminium
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C146
Sperrsystem: mit Klemme
Stopfbuchsengewinde: PG16
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (4 Öffnungen)
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung: 1
Befestigung vom Einsatz: 44x27mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 17,74*
1 Tag
2
€ 5,95*
ab € 13,76*
€ 22,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.