Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe A3; mit Klemme; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe A3; mit Klemme; IP65
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C146; Größe A3; mit Klemme; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-C146-10F0030004
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610F0030004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Hersteller: AMPHENOL
Gehäuse: Größe A3
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Typ: für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie: C146
Sperrsystem: mit Klemme
Mechanische Montage: für Frontplatten;Flansch (2 Öffnungen)
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 2,30*
€ 3,82*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 4,21*
1 Tag
4
1
€ 14,99*
ab € 2,70*
€ 7,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146 10B003 002 4
ab € 4,27*
Zubehör
Amphenol
C14610B0040024
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.