Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; C146; PIN: 24; 24+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; C146; PIN: 24; 24+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; C146; PIN: 24; 24+PE
Artikel-Nr.:
     2805-C146-10A0240021
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C14610A0240021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 400V
Gehäuse: Größe E24
Nennstrom: 18A
Anzahl Pole: 24
Steckverbinder-Serie: C146
Steckverbinder-Ausgangssystem: 24+PE
Leitungsquerschnitt: 0,25...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Befestigung vom Einsatz: 104x27mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,17*
€ 19,93*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 11,50*
€ 20,54*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 17,33*
€ 22,56*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.