Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 8mm
Linse für LED; quadratisch; transparent; H: 8mm
Artikel-Nr.:
     2805-C14116
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C14116_STRADA-2X2-PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Farbe: transparent
Befestigung: Montageöffnung ohne Gewinde;Kleber
Äußere Abmessungen: 50x50mm
Höhe: 8mm
Anwendung: LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED TOSHIBA;LUXEON Rebel ES;LUXEON Z ES;OSLON SSL 150;OSLON SSL 80;H35C0 (LEMWA33);LUXEON TX;LUXEON R;LUXEON T;H35C1 (LEMWA33);Fortimo FastFlex LED 2x8/740 DA G3;OSLON Square PC;LUXEON Q
Passendes Zubehör: XP-E;XP-E2;XP-G;XP-G2;Z5;TL1L4;XP-L;NS9x383;XM-L;XM-L2;XT-E;NCSxx19A;NVSxx19A;NVSxx19B;NVSxx19C;XB-D;XB-H;Z5M1;Z5M2;NCSxx19B;TL1L3;Z5P;Z5M
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADA-MODULE
Form: quadratisch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 3,77*
2
€ 8,95*
ab € 2,32*
€ 5,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 56 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.