Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C13085
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C13085_MIRELLA-50-S-PF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Leuchtmittel G5
Hersteller: LEDIL
Durchmesser: 50mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED LG;LED NICHIA;LED SHARP;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMINUS;LED LUMILEDS;LED XICATO;LUXEON Z;XQ-E HI;Bridgelux V10 GEN7;Duris S10;LUXEON CoB 1202;LUXEON CoB 1202s;LUXEON CoB 1203;Soleriq S9;Bridgelux VERO13;Mini Zenigata (GW6BM);CXA/B 1816;CXA/B 1820;CXA/B 15xx;Duris S8;SLE-G5 LES11;SLE-G5 LES6;CXA/B 13xx;Bridgelux VERO10;CXA/B 1850;COB S-Type (LES 7);Bridgelux V6 Gen6;Bridgelux V8 Gen6;Soleriq S15;COB S-Type (LES 9);COB S-Type (LES11);Ostar-SMT RGB;XM-L RGB;LUXEON CoB Compact;LUXEON K4;OSTAR Stage (S2WP);Xenio Point 13mm;XTM - 9mm LES
Passendes Zubehör: C12479;C13333;ZC6;CLU700;CLU720;CXM-14;CXM-9;CLL02x;CLU02x;ZC4;CLU701;CLU721;MHD-E/G;XHP70;MT-G;MT-G2;XHP50;CLL01x;COB-4W;CXM-6;CXM-7;LC010C;LC020C;LC040C;MK-R;NSCxL036A;XHP50.2
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: MIRELLA
Weitere Suchbegriffe: Sockel G5, ledil led reflektor, led linsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,91*
2
€ 8,95*
ab € 3,30*
€ 6,00*
1 Tag
85
1
€ 5,95*
ab € 4,44*
€ 7,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 28 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 84 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-ON01-RDOR-SC211-WIR200.
ab € 5,92*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILR-IO16-85SL-SC201-WIR200.
ab € 81,36*
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XC01-S390-SC211-WIR200
ab € 7,91*
Zubehör
Ledil
C14636_XTM-PF-ADAPTER
ab € 4,51*
Zubehör
Ledil
C13083_PF-SOCKET
ab € 7,08008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.