Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor; H: 40mm; Ø: 74mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C12597
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12597_LENINA-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Hersteller: LEDIL
Durchmesser: 74mm
Höhe: 40mm
Anwendung: LED CITIZEN;LED BRIDGELUX;LED CREE;LED NICHIA;LED SHARP;LED TRIDONIC;LED OSRAM;LED PHILIPS;LED SEOUL;LED SAMSUNG;LED LUMINUS;LED LUMILEDS;Bridgelux V10 GEN6;Bridgelux V10 GEN7;Bridgelux V13 GEN7;LUXEON CoB 1202;LUXEON CoB 1203;Soleriq S13;COB J;Bridgelux VERO13;Bridgelux VERO18;CXA/B 1816;CXA/B 1820;LUXEON CoB 1204;LUXEON CoB 1205;CXA/B 15xx;CXA/B 13xx;Bridgelux V22 GEN7;Bridgelux VERO29;CDM-14 (Dim-To-Warm);CDM-18 (Dim-To-Warm);CDM-9 (Dim-To-Warm);CTM-14 (Tunable White);CTM-22 (Tunable White);CXA/B 1830;CXA/B 1850;CXA/B 25xx;CXA/B 30xx;Fortimo SLM L13 CoB;LUXEON CoB 1208;LUXEON CoB 1211;LUXEON CoB 1216;LUXEON CoB 1812;Soleriq S19;BXRA ES Rectangle;COB D Series LES 14.5 mm;COB D Series LES 22 mm;Fortimo SLM L23 CoB;LUXEON K12;LUXEON K16;Mega Zenigata (GW5DGC);Mega Zenigata (GW6DME);SLE G7 LES17 H;SLE G7 LES21 H;Bridgelux VERO SE 29;BXRA RS;CHI3030 19W;CHI3030 29W;CTM-18 (Tunable White);Fortimo SLM L19 CoB;LUXEON CoB 1205HD;SLE G7 LES15;SLM L15 CoB;Soleriq S15;COB S-Type (LES 9);COB S-Type (LES11)
Passendes Zubehör: CLU044;ZC6;ZC12;ZC18;ZC25;ZC40;CLU700;CLU720;CXM-14;CXM-22;CXM-9;CL-L340;LC026B;LC033B;LC040B;CLL02x;CLU02x;ZC4;CLL03x;CLL04x;CLU03x;CLU04x;CLU701;CLU721;CLU730;CLU731;CMT14xx;NVCWJ024Z-V1MT;ZC60;CLU710;CLU711;CMA1840;CXA2011
LED Dioden Zubehör-Typ: Reflektor
Herstellerserie: LENINA
Weitere Suchbegriffe: led linsen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 249,75*
€ 299,73*
1
Frei Haus
ab € 320,34*
€ 382,3704*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 299,73*
€ 356,6787
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,5504*
€ 340,99498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 279,0402*
€ 332,05784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,75*
€ 297,2025
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 4,1625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 599,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.