Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; rund; Polycarbonat; für Reflektoren LEDIL; H: 3,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; rund; Polycarbonat; für Reflektoren LEDIL; H: 3,4mm
Blende; rund; Polycarbonat; für Reflektoren LEDIL; H: 3,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-C12479
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12479_MIRELLA-DL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Material: Polycarbonat
Durchmesser: 41mm
Höhe: 3,4mm
Anwendung: für Reflektoren LEDIL
Passendes Zubehör: C12476;C12480;C12482;C13085
LED Dioden Zubehör-Typ: Blende
Herstellerserie: MIRELLA
Form: rund
Farbe der Blende: gefroren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,57*
1 Tag
84
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,53*
7
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 2,64*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 28 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 84 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intelligent LED Solutions
ILH-XO01-S380-SC211-WIR200.
ab € 12,51*
Zubehör
Ledil
C13083_PF-SOCKET
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.