Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse für LED; rechtwinklig; Plexiglas PMMA; H: 11,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C12226
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12226_STRADA-FW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Hersteller: LEDIL
Befestigung: Schraube;Kleber
Material: Plexiglas PMMA
Äußere Abmessungen: 20x16mm
Höhe: 11,2mm
Anwendung: LED CREE;LED NICHIA;LED OPTOGAN
Passendes Zubehör: NS6x83;MX-6;NS3x83;MX-3;OLP-x5050F6L
LED Dioden Zubehör-Typ: Linse für LED
Herstellerserie: STRADA
Form: rechtwinklig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 432 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.