Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 1210


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 100uF; 6,3V; X5R; ±20%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210C107M9PAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C107M9PACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...85°C
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X5R
Fassungsvermögen: 100µF
Betriebsspannung: 6,3V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210C107M9PAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 3,73*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 7,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.