Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1210


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Kondensator: Keramik; MLCC; 10uF; 25V; X7R; ±10%; SMD; 1210
Artikel-Nr.:
     2805-C1210C106K3RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C106K3RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10µF
Betriebsspannung: 25V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3225
Gehäuse - Zoll: 1210
Alias: C1210C106K3RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
157000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,172*
€ 0,219*
Lager 2805
100
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,47*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,117* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC1210KKX7R8BB106
ab € 0,0704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.