Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 470nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C474K5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C474K5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,47µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C474K5RAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0438*
1 Tag
18610
10
€ 14,99*
ab € 0,0458*
€ 0,2155*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0366*
€ 0,2212*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2212*
€ 0,26323
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0795*
€ 0,09461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,212* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.